Motion
32ACP MEGATECH II XCTN

GATES RUBBER CO
32ACP MEGATECH II XCTN

Flexible hydraulique MegaTech® ll - DI 2 po, DI 2.61 po, pression de service 1300 psi/ 89.6 bar, pression d’éclatement 5200 psi/ 358.5 bar, couvercle en polyester, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02712063
N° MFR32ACP MEGATECH II XCTN
Prix137.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32ACP MEGATECH II XCTN

Flexible hydraulique MegaTech® ll - DI 2 po, DI 2.61 po, pression de service 1300 psi/ 89.6 bar, pression d’éclatement 5200 psi/ 358.5 bar, couvercle en polyester, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02712063
N° MFR32ACP MEGATECH II XCTN
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
Votre prix137.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.61 po
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    5200 psi / 358.5 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type AT - ACP
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572485
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053655353
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® II est recommandé pour les conduites de compresseur d’air à haute pression et haute température, les conduites d’alimentation en fluide hydraulique à base de pétrole ou d’ester phosphate.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    SAE 100R2 Type AT - ACP
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MegaTech® II
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    072053655353
  • Pression de service
    1300 psi / 89.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
32ACP MEGATECHII 100CTN 4657-2485