Motion
PB251STWX1-7/16

HUB CITY INC
PB251STWX1-7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02712484
N° MFRPB251STWX1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PB251STWX1-7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02712484
N° MFRPB251STWX1-7/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8438 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Série de cadres compatibles
    T210
  • Type de cadre compatible
    Vis protégée
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints d'étanchéité en silicone avec flingers en acier inoxydable - Boîtiers et inserts en acier inoxydable
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    Anneaux et billes en acier inoxydable 440
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798252452
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Base haute
  • CUP_NON
    662798252452

Aperçu

Description du fabricant
PB251STW X 1-7/16 PIL NOIR
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flingers en acier inoxydable - Logements et inserts en acier inoxydable