Motion
140KDH2701G3+KC2

NSK CORP, BEARING DIV
140KDH2701G3+KC2

Roulement à rouleaux conique double NSK 140KDH2701G3+KC2 , diam. 140 mm, diam. ext. 270 mm, 2 rangées, 120 mm W, charge dynamique 585 N
N° D’ARTICLE MI02712676
N° MFR140KDH2701G3+KC2
Prix7,653.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
140KDH2701G3+KC2

Roulement à rouleaux conique double NSK 140KDH2701G3+KC2 , diam. 140 mm, diam. ext. 270 mm, 2 rangées, 120 mm W, charge dynamique 585 N
N° D’ARTICLE MI02712676
N° MFR140KDH2701G3+KC2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,653.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Hauteur totale
    120 mm
  • Longueur totale
    270 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176716171
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176716171

Aperçu

Description du fabricant
140KDH2701G3+KC2