Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 01705 SCOTCH-BRITE 8 PO X1 PO X3 PO 7A AILETTES

3M
01705 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 7A fins, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713149
N° MFR01705 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"7A FIN
Prix292.00 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01705 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 7A fins, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713149
N° MFR01705 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"7A FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix292.00 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La roue d'ébavurage en acier inoxydable 01705 SCOTCH-BRITE 8"X1"X3"7A FIN est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium avec un diamètre de roue de 8 po, une épaisseur de roue de 1 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grain fin, adapté à la finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500004140
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011017051
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011017051
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 01705
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes