Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 01714 SCOTCH-BRITE 12 PO X1 PO X5 PO 7A AILETTES

3M
01714 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 7A fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713153
N° MFR01714 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"7A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01714 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 7A fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713153
N° MFR01714 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"7A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBURRATION EN SST 01714 SCOTCH-BRITE 12"X1"X5"7A FIN est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité fine, idéale pour la finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500020807
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011017143
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011017143
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 01714
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes