Motion
01868 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 6 POX2 POX1 PO4A CRS

3M
01868 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"4A CRS

Scotch-Brite™ Meule de finition métallique, MF-WL, A/O grossière, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713169
N° MFR01868 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"4A CRS
Prix402.73 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01868 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"4A CRS

Scotch-Brite™ Meule de finition métallique, MF-WL, A/O grossière, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713169
N° MFR01868 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"4A CRS
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
Prix402.73 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION EN MÉTAL 01868 SCOTCH-BRITE 6"X2"X1"4A CRS est une meule d'ébavurage non tissée à base d'oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une grossière qualité, adaptée à la finition agressive.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500037884
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011018683
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011018683
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
01868 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme