Motion
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 03270 SCOTCH-BRITE 6 PO X1 PO X1 PO 7A AILETTE

3M
03270 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A Fine, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713231
N° MFR03270 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"7A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03270 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A Fine, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713231
N° MFR03270 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"7A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 03270 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"7A FIN est une meule d'ébavurage non tissée à hélicoïdale construite avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium de 6 po de diamètre, 1 po d'épaisseur de meule, 1 po de diamètre de trou central et grain fin, adaptée à la finition de coupe et de polissage et au raffinement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500109063
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011032702
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011032702
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 03270 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs