Motion
03294 MEULE SCOTCH-BRITE 12 POX1 POX5 PO7A MÉD

3M
03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A moyenne, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713242
N° MFR03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED
Prix640.34 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A moyenne, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713242
N° MFR03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix640.34 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED is a non-woven deburring wheel constructed with Aluminum Oxide abrasive featuring a 12 in wheel diameter, 1 in wheel thickness, 5 in center hole diameter, and Medium grade, suitable for blending and finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500001534
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011032948
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011032948

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 03294 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs