Motion
03297 MEULE À POLIR ET À COUPER SCOTCH-BRITE 12 PO X2 PO X5 PO 7A VFN

3M
03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, CP-WL, 7A très fine, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713244
N° MFR03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN
Prix1,138.37 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, CP-WL, 7A très fine, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713244
N° MFR03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,138.37 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Très fin
  • Description longue
    La meule d’ébavurage non tissé 12"X2"X5"7A VFN 03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 102"103"104"105 VFN est une meule d’ébavurage non tissé construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 12 po de diamètre, une meule d’épaisseur de 2 po, un trou central de 5 po de diamètre et une graine très fine, adaptée à la finition, au polissage et au raffinement de la surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500002862
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011032979
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011032979

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 03297 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs