Motion
7000046016

3M
7000046016

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02713306
N° MFR7000046016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046016

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02713306
N° MFR7000046016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, meulage, polissage, rayonnement, raffinage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500121126
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011039275
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011039275

Aperçu

Description du fabricant
03927 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes