Motion
04281 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 4 POX132 POA VFN

3M
04281 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X132"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O très fine, 4 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713365
N° MFR04281 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X132"A VFN
Prix219.10 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04281 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X132"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O très fine, 4 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713365
N° MFR04281 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 4"X132"A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix219.10 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500072873
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011042817
  • CUP_NON
    00048011042817

Aperçu

Description du fabricant
04281 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres