Motion
MEULE UNIE 05295 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 1-1/2 PO X1/8 PO X1/8 PO 7A MÉD

3M
05295 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 1-1/2 po x 1/8 po x 1/8 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713436
N° MFR05295 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7A MED
Prix10.76 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05295 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 1-1/2 po x 1/8 po x 1/8 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713436
N° MFR05295 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.76 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.12 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 05295 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7A MED is a unitized non-woven deburring wheel made with Aluminum Oxide abrasive featuring a 1-1/2 in wheel diameter, 1/8 in wheel thickness, 0.12 in center hole diameter, and Medium grade, suitable for blending and finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500019700
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011052953
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011052953
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
05295 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon