Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 05334 SCOTCH-BRITE 4"X1/4"A MED

3M
05334 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 4"X1/4"A MED

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 4.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 6000 tr/min, 1/4 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02713456
N° MFR05334 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 4"X1/4"A MED
Prix8.96 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05334 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 4"X1/4"A MED

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 4.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 6000 tr/min, 1/4 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02713456
N° MFR05334 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 4"X1/4"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.96 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébavurage, finition, préparation de surface
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    61500026069
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053349
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053349

Aperçu

Description du fabricant
05334 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive