Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 05365 SCOTCH-BRITE 3"X1/4"A MED

3M
05365 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 3"X1/4"A MED

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O moyen, 3 po x 1/4 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713462
N° MFR05365 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 3"X1/4"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05365 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 3"X1/4"A MED

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O moyen, 3 po x 1/4 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713462
N° MFR05365 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 3"X1/4"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500026309
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053653
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053653

Aperçu

Description du fabricant
05365 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive

You May Also Like