Motion
05677 PORTE-TAMPON POUR DISQUE 914 4 POX1/8 POX3/8 POM14-2.0 INTERNE

3M
05677 DISC PAD HOLDER 914 4"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Porte-tampon à disque 3M™ 914, 4 po x 1/8 po x 3/8 po M14-2.0 interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713527
N° MFR05677 DISC PAD HOLDER 914 4"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL
Prix86.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05677 DISC PAD HOLDER 914 4"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Porte-tampon à disque 3M™ 914, 4 po x 1/8 po x 3/8 po M14-2.0 interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713527
N° MFR05677 DISC PAD HOLDER 914 4"X1/8"X3/8"M14-2.0 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61500138450
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011056777
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
05677 SUPPORT DE BLOC DE DISQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet une fixation et un retrait rapides et faciles du disque pour un traitement en plusieurs étapes
  • Options disponibles pour les meuleuses à angle droit et les ponceuses orbitales aléatoires
  • Choisissez parmi des surfaces solides ou en mousse pour un ponçage et un contrôle du meulage personnalisés
  • Disponible avec ou sans tiges intégrées
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good