Motion
08890 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 2 POX48 POA CRS

3M
08890 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 2 po x 48 po, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713578
N° MFR08890 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08890 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 2 po x 48 po, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713578
N° MFR08890 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X48"A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500039153
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011088907
  • CUP_NON
    00048011088907

Aperçu

Description du fabricant
08890 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres