Motion
08906 CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 3 POX21 POA MOYEN

3M
08906 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X21"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 3 po x 21 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713590
N° MFR08906 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X21"A MED
Prix69.30 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08906 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X21"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 3 po x 21 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713590
N° MFR08906 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3"X21"A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.30 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    21 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    21 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500039310
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011089065
  • CUP_NON
    00048011089065

Aperçu

Description du fabricant
08906 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres