Motion
09000 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 16 POX6 POX10 PO9S AILETTE

3M
09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713635
N° MFR09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713635
N° MFR09000 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"9S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 09000 SCOTCH-BRITE 16"X6"X10"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à base d'abrasif au carbure de silicium dotée d'un diamètre de meule de 16 po, d'une épaisseur de meule de 6 po, d'un diamètre de trou central de 10 po et d'un grain fin, conçue pour la finition à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500040284
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011090009
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011090009
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 09000 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur

You May Also Like