Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 12952 SCOTCH-BRITE ROLOC TR 4 PO X NH A VFN

3M
12952 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ Diamètre du disque : 4.0000 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur sarcelle
N° D’ARTICLE MI02713715
N° MFR12952 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A VFN
Prix7.59 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12952 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ Diamètre du disque : 4.0000 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur sarcelle
N° D’ARTICLE MI02713715
N° MFR12952 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.59 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, finition, radiation, polissage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Bleu sarcelle
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500049376
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011129525
  • Application du matériel
    Polissage léger, estompement, finition des contours, élimination de la rouille
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011129525

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 12952 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.