Motion
13066 SCOTCH-BRITE 1 PO X1 PO X3/16 PO 5A AILETTE

3M
13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 1 po x 1 po x 3/16 po 5A FIN, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713721
N° MFR13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 1 po x 1 po x 3/16 po 5A FIN, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713721
N° MFR13066 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"5A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La roue d'ébavurage 13066 SCOTCH-BRITE SST UNITISÉ 1"X1"X3/16"5A FIN est une roue d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium présentant un diamètre de roue de 1 po, une épaisseur de roue de 1 po, un diamètre de trou central de 0.18 po et un grain fin, idéale pour les travaux de détail.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500050358
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011130668
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    35100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011130668
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 13066
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
  • Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
  • Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
  • Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables