Motion
13069 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 12 POX4 POX5 PO9S AILETTE

3M
13069 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 12 po x 4 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713724
N° MFR13069 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13069 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 12 po x 4 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713724
N° MFR13069 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"9S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 13069 SCOTCH-BRITE 12"X4"X5"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à enroulement construite avec un abrasif au carbure de silicium de 12 po de diamètre, une épaisseur de meule de 4 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité fine, conçue pour la finition à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500050382
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011130699
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011130699
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 13069 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur