Motion
13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN

3M
13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 1-1/2 po x 1/8 po x 1/8 po 7S FIN, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713727
N° MFR13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 1-1/2 po x 1/8 po x 1/8 po 7S FIN, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713727
N° MFR13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.12 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.12 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 13076 SCOTCH-BRITE SST 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 1-1/2 po de diamètre, 1/8 po d'épaisseur, 0.12 po de diamètre de trou central et grain fin, idéale pour la finition détaillée.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500050457
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011130767
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    30100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011130767
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 13076
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
  • Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
  • Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
  • Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables