Motion
13250 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TS 1-1/2 PO X NH A MED

3M
13250 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713754
N° MFR13250 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1-1/2"XNH A MED
Prix2.20 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13250 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713754
N° MFR13250 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1-1/2"XNH A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.20 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Raffinage, nettoyage, finition, ébavurage, mélange, irradiation
  • Méthode de fixation
    TS
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500052461
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011132501
  • Application du matériel
    Ponçage intermédiaire, enlèvement de revêtement, ponçage à usage général, finition, élimination de la rouille, raffinage, mélange, préparation de peinture, ébavurage léger
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Roloc™ TS à changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011132501

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 13250 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté