Motion
13261 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TS 4 PO X NH A CRS

3M
13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02713764
N° MFR13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 4.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02713764
N° MFR13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébarbage, raffinage, mélange, nettoyage
  • Méthode de fixation
    TS
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500052578
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011132617
  • Application du matériel
    Mélange, élimination de la rouille, ponçage intermédiaire, raffinage, ponçage à usage général, préparation de peinture, ébavurage léger, ponçage, finition, enlèvement de revêtement, meulage léger
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011132617

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 13261 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon