Motion
13478 PINCEAU À RABAT SCOTCH-BRITE 8"X1"X3"7A MÉD

3M
13478 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de coupe et de polissage, 8 po x 1 po x 3 po 7A MOYEN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713800
N° MFR13478 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13478 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de coupe et de polissage, 8 po x 1 po x 3 po 7A MOYEN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713800
N° MFR13478 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500054863
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011134789
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011134789

Aperçu

Description du fabricant
RABAT 13478 SCOTCH-BRITE COUPÉ ET POLI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et tranchant pour un nettoyage agressif et une finition brillante
  • Disponible en grades très fin (VFN) et moyen (MED) pour aider à obtenir les finitions désirées
  • Idéal pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et la finition
  • Le filet ouvert résiste à la charge, aidant à limiter l’accumulation de débris afin que les coupes minérales soient plus rapides et plus longues
  • Les fibres de nylon adaptables répondent aux irrégularités de la surface sans entailler la surface, ce qui aide à maintenir la géométrie de la pièce d’origine