Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON HYBRIDE EN POLYIMIDE 7010496299 3M , 1VF1, 5X.450X

3M
7010496299 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1VF1, 5X.450X

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 1VF1, 5X.450X1-1/4, X=5/8 D320 665PK, R=0,379/0,295 - MMMPBDW48645
N° D’ARTICLE MI02713817
N° MFR7010496299 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1VF1, 5X.450X
Prix1,919.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496299 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1VF1, 5X.450X

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 1VF1, 5X.450X1-1/4, X=5/8 D320 665PK, R=0,379/0,295 - MMMPBDW48645
N° D’ARTICLE MI02713817
N° MFR7010496299 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1VF1, 5X.450X
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
Prix1,919.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Poids
    2.003 lb
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500056884
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060006306
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    20100 tr/min
  • CUP_NON
    00638060006306
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496299 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.