Motion
13777 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 6 POX1/4 POX1/2 PO8A CRS

3M
13777 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A , gros, 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713837
N° MFR13777 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"8A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13777 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A , gros, 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713837
N° MFR13777 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"8A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 13777 SCOTCH-BRITE EXL 6 poX1/4 poX1/2 po8A CRS est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 1/2 po et une qualité grossière, conçue pour l’enlèvement de matériaux lourds.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500058088
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011137773
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011137773
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 13777 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur