Motion
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 13966  931 1-1/2 PO X1/8 PO X1/2 PO

3M
13966 UNITIZED WHEEL MANDREL 931 1-1/2"X1/8"X1/2"

Mandrin de roue unitaire 3M™ 931, 1-1/2 po x 1/8 po x 1/2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713872
N° MFR13966 UNITIZED WHEEL MANDREL 931 1-1/2"X1/8"X1/2"
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13966 UNITIZED WHEEL MANDREL 931 1-1/2"X1/8"X1/2"

Mandrin de roue unitaire 3M™ 931, 1-1/2 po x 1/8 po x 1/2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713872
N° MFR13966 UNITIZED WHEEL MANDREL 931 1-1/2"X1/8"X1/2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.01 po

Détails

  • À utiliser avec
    Meules de meulage
  • Numéro de stock du fabricant
    61500060944
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011139661
  • CUP_NON
    00048011139661

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 13966 931
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour fixer les roues unitisées Scotch-Brite™ aux outils rotatifs
  • La petite taille permet l’accès à des pièces de petite taille ou complexes
  • Régime max. 14,000
  • Utiliser avec des roues de 2”-3” po de diamètre et de 1⁄4 po à 1” d’épaisseur