Motion
14259 ROULEAU SCOTCH-BRITE NETTOYAGE ET FINITION 3"X30' T

3M
14259 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 3"X30' T

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, talc, 3 po x 30 pi, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713908
N° MFR14259 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 3"X30' T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14259 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 3"X30' T

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, talc, 3 po x 30 pi, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713908
N° MFR14259 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 3"X30' T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    3 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Talc
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    61500064326
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011142593
  • CUP_NON
    00048011142593

Aperçu

Description du fabricant
14259 ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau sur mesure offre une finition, un mélange, un polissage, une finition de contour et un nettoyage uniformes
  • Le tampon se conforme dans les endroits difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile ouverte résiste au chargement, permettant aux abrasifs de maintenir un taux de coupe uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite et aux matériaux avancés