Motion
ROUE MULTIFINIE 14383 SCOTCH-BRITE 6 POX4 POX1 PO2S AILETTE

3M
14383 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X4"X1"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S Fine, 6 po x 4 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713938
N° MFR14383 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X4"X1"2S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14383 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X4"X1"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S Fine, 6 po x 4 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713938
N° MFR14383 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X4"X1"2S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE À FINITIONS MULTIPLES 14383 SCOTCH-BRITE 6 poX4 poX1 po2S FIN est une meule à ébavurage non tissée à volute construite avec un abrasif en carbure de silicium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 4 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité fine, qui convient aux tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500065992
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011143835
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011143835
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 14383 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur