Motion
14526 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 2"X48"A VFN

3M
14526 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X48"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O très fine, 2 po x 48 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713949
N° MFR14526 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X48"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14526 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X48"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O très fine, 2 po x 48 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713949
N° MFR14526 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X48"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500067584
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011145266
  • CUP_NON
    00048011145266

Aperçu

Description du fabricant
14526 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif