Motion
ROUE MULTIFINIE 14635 SCOTCH-BRITE 12 POX3 POX5 PO2S CRS

3M
14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S , gros, 12 po x 3 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713988
N° MFR14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS
Prix792.19 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S , gros, 12 po x 3 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713988
N° MFR14635 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X3"X5"2S CRS
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
Prix792.19 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE À FINITIONS MULTIPLES 14635 SCOTCH-BRITE 12 poX3 poX5 po2S CRS est une meule à ébavurage non-tissée Convolute fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité grossière, adaptée à un mélange agressif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500068749
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011146355
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011146355
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 14635 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur