Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493443 3M , 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V

3M
7010493443 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V=60 D600 654BK, PLAT=0,020 - MMMRBDW41647
N° D’ARTICLE MI02713991
N° MFR7010493443 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V
Prix711.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493443 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V=60 D600 654BK, PLAT=0,020 - MMMRBDW41647
N° D’ARTICLE MI02713991
N° MFR7010493443 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V
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
Prix711.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Poids
    181.436 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308254001
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00076308254001

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493443 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.