Motion
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 14668 SCOTCH-BRITE 4"X1/4"A VFN

3M
14668 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 4"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O très fin, 4 po x 1/4 po, 150 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713992
N° MFR14668 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 4"X1/4"A VFN
Prix9.72 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14668 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 4"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O très fin, 4 po x 1/4 po, 150 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713992
N° MFR14668 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 4"X1/4"A VFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.72 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Beige
  • Couleur du disque
    Havane
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    61500069143
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011146683
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011146683

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 14668
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe agressive avec une surface polie
  • La construction en toile non tissée durable résiste au chargement, prolongeant la durée de vie du disque
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs
  • Le disque polyvalent peut être utilisé sur un moteur de banc ou un outil à arbre droit
  • Fournit un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur, permettant un contact prolongé avec la pièce