Motion
15607 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 12 PO X1/2 PO X5 PO 5A MÉD

3M
15607 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1/2"X5"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 12 po x 1/2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714081
N° MFR15607 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1/2"X5"5A MED
Prix282.41 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15607 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1/2"X5"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 12 po x 1/2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714081
N° MFR15607 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1/2"X5"5A MED
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
Prix282.41 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La MEULE DE FINITION EN MÉTAL 15607 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"5A MED est une meule d’ébavurage non tissée en hélicoïdal d’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité moyenne, conçue pour la finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500080520
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011156071
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011156071
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
15607 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme