Motion
15704 MEULE UNIE SCOTCH-BRITE 4 POX1/4 POX1/4 PO7S XCS

3M
15704 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 4 po x 1/4 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714109
N° MFR15704 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7S XCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15704 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 4 po x 1/4 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714109
N° MFR15704 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7S XCS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 15704 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 4"X1/4"X1/4"7S XCS est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 4 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et une qualité extra grossière, conçue pour l'enlèvement des revêtements.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500081874
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011157047
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011157047
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
15704 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus efficace, plus fluide et plus sûr pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • L’abrasif très grossier et la faible conformabilité offrent une action de coupe forte sans endommager le matériau de base
  • Se rend dans les endroits difficiles d’accès
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good