Motion
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 16416 SCOTCH-BRITE 10 PO X6 PO X5 PO 5A AILETTE

3M
16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 5A Fine, 10 po x 6 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714312
N° MFR16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 5A Fine, 10 po x 6 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714312
N° MFR16416 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X6"X5"5A FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule d’ébavurage non tissé 10"X6"X5"5A FIN SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 16416 est une meule d’ébavurage non tissée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 10 po de diamètre, une épaisseur de meule de 6 po, un diamètre de trou central de 5 po et une graine fine, adaptée à la finition et au polissage et au conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500089497
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011164168
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011164168

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 16416 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs