Motion
16469 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 8 POX3 POX3 PO8S AILETTES

3M
16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714329
N° MFR16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN
Prix620.30 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714329
N° MFR16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN
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
Prix620.30 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE D'ÉCLAIRAGE 16469 SCOTCH-BRITE 8"X3"X3"8S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grain fin, conçue pour l'ébavurage léger.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090024
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011164694
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011164694
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 16469
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre