Motion
16546 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 8 POX1/2 POX1 PO2A MÉD

3M
16546 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X1"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 8 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714340
N° MFR16546 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X1"2A MED
Prix168.57 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16546 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X1"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 8 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714340
N° MFR16546 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X1"2A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix168.57 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 16546 SCOTCH-BRITE EXL 8"X1/2"X1"2A MED est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 8 po de diamètre, une meule de 1/2 po d’épaisseur, un trou central de 1 po et une qualité moyenne, idéale pour le mélange et le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090891
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011165462
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011165462
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 16546 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon