Motion
17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL ROUE UNIE TS 3 PO X NH 2A MÉD

3M
17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL TS, 3 po x NH 2A MED, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714449
N° MFR17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED
Prix20.78 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL TS, 3 po x NH 2A MED, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714449
N° MFR17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.78 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL 3"XNH 2A MED est une meule d’ébavurage unitisée non tissée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 3 po de diamètre et une construction de qualité moyenne, couramment utilisée pour les applications de mélange, d’ébavurage et de finition de surface à changement rapide.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500107687
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011178455
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011178455
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
  • Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
  • Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
  • La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes