Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 18186 SCOTCH-BRITE EXL 6 POX1-1/2 POX1 PO8A MÉD

3M
18186 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1-1/2"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 6 po x 1-1/2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714492
N° MFR18186 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1-1/2"X1"8A MED
Prix269.93 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18186 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1-1/2"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 6 po x 1-1/2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714492
N° MFR18186 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1-1/2"X1"8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.93 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 18186 SCOTCH-BRITE 6"X1-1/2"X1"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en hélicoïdal d'oxyde d'aluminium dotée d'un diamètre de meule de 6 po, d'une épaisseur de meule de 1-1/2 po, d'un diamètre de trou central de 1 po et d'une qualité moyenne, adaptée à la finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126596
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011181868
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011181868
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 18186 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good