Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 18280 SCOTCH-BRITE EXL 8 POX2 POX3 PO8S MÉD

3M
18280 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S moyen, 8 po x 2 po x 3 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714501
N° MFR18280 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S MED
Prix422.35 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18280 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S moyen, 8 po x 2 po x 3 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714501
N° MFR18280 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S MED
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
Prix422.35 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 18280 SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"8S MED est une meule d'ébavurage non tissée à base de carbure de silicium avec un abrasif de 8 po de diamètre, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité moyenne, idéale pour l'ébavurage général et la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500117686
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011182803
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011182803
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 18280 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur