Motion
18376 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 1 POX30 PO PI2

3M
18376 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X30"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, SiC Super Fine, 1 po x 30 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714531
N° MFR18376 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X30"S SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18376 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X30"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, SiC Super Fine, 1 po x 30 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714531
N° MFR18376 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1"X30"S SFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    30 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500119609
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011183763
  • CUP_NON
    00048011183763

Aperçu

Description du fabricant
18376 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres