Motion
18710 DISQUE À POILS ROLOC SCOTCH-BRITE 1 PO X5/8 PO 120

3M
18710 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"120

Scotch-Brite™ Disque à soies Roloc™ 35 mm, RD-ZB, 120, TR, blanc, 1 po x 5/8 po, 20 par intérieur, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714606
N° MFR18710 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"120
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18710 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"120

Scotch-Brite™ Disque à soies Roloc™ 35 mm, RD-ZB, 120, TR, blanc, 1 po x 5/8 po, 20 par intérieur, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714606
N° MFR18710 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Diamètre
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    61500129954
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011187105
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011187105

Aperçu

Description du fabricant
18710 DISQUE À SOIES ROLOC SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Les soies flexibles épousent les contours pour produire des finitions uniformes, même sur les pièces complexes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes