Motion
7100231294 BILLETS HIGHLAND 6549-24PK, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM)

3M
7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Notes Highland 6549-24PK, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI02714698
N° MFR7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Notes Highland 6549-24PK, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI02714698
N° MFR7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
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
Prix12.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.175 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500124781
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200475139
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité minimale de la commande
    8
  • CUP_NON
    00021200475139

Aperçu

Description du fabricant
7100231294 BILLETS DES HAUTES TERRES 6549-24PK, 3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.