Motion
7100080159 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 863175, 631 6 PO X 1/2 PO

3M
7100080159 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 863175, 631 6 IN X 1/2 IN

Roue unitaire des abrasifs standard 863175, 631 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714902
N° MFR7100080159 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 863175, 631 6 IN X 1/2 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100080159 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 863175, 631 6 IN X 1/2 IN

Roue unitaire des abrasifs standard 863175, 631 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714902
N° MFR7100080159 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 863175, 631 6 IN X 1/2 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE 863175 UNITÉ A/O ABRASIVES STANDARD 7100080159 est un disque de finition non tissé fabriqué avec un abrasif en oxyde d’aluminium et de qualité moyenne, adapté à la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500145851
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354960
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115354960

Aperçu

Description du fabricant
7100080159 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité douce/moyenne mélange les surfaces pour une belle finition
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et ajoute de la durée de vie pour les applications d’ébarbage et de mélange légères
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-12˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)