Motion
24503 DISQUE D'ÉTAT DE SURFACE SCOTCH-BRITE SE 6 PO X NH A MED

3M
24503 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface SE, SE-DH, A/O moyen, 6 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714903
N° MFR24503 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24503 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface SE, SE-DH, A/O moyen, 6 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714903
N° MFR24503 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500145869
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011245034
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011245034

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 24503 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe supplémentaire et une durée de vie plus longue que les disques de conditionnement de surface SC et PD pour l’ébarbage et la finition robustes
  • Disque à coupe haute et rapide, mais conformable, idéal pour l’ébarbage des bords
  • La conformité combinée à une fixation sûre à boucles et à crochets permet une coupe agressive sans endommager le matériau de base
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de salissure offre un changement de disque rapide et facile pour les processus de finition en plusieurs étapes