Motion
25630 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 8 POX24 POX3 PO5A CRS

3M
25630 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X24"X3"5A CRS

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A , grossière, 8 po x 23 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714926
N° MFR25630 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X24"X3"5A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25630 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X24"X3"5A CRS

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A , grossière, 8 po x 23 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714926
N° MFR25630 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X24"X3"5A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La meule de finition métallique 25630 SCOTCH-BRITE de 8 po à X24 po à X3 po5A CRS est une meule à ébavurage ou non tissée à convolute avec abrasif en oxyde d’aluminium, un diamètre de trou central de 3 po, un calibre grossier, un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 24 po dans une conception Convolute, conçue pour la finition, le mélange et la préparation de surface robustes sur les grandes pièces.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500147030
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011256306
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011256306
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
25630 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme