Motion
25767 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TSM 3"XNH A CRS

3M
25767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714941
N° MFR25767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A CRS
Prix6.41 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714941
N° MFR25767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.41 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, mélange, ébavurage, raffinage
  • Méthode de fixation
    TSM
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151065
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011257679
  • Application du matériel
    Préparation de la peinture, ébavurage léger, ponçage, finition, enlèvement du revêtement, mélange, élimination de la rouille, ponçage intermédiaire, raffinage, meulage léger, ponçage à usage général
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011257679

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 25767 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes