Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 25771 SCOTCH-BRITE ROLOC TSM 2 PO X NH S SFN

3M
25771 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ SC-DM, SiC Super Fine, TSM, 2 po, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714945
N° MFR25771 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH S SFN
Prix3.25 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25771 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ SC-DM, SiC Super Fine, TSM, 2 po, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714945
N° MFR25771 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 2"XNH S SFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.25 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151107
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011257716
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • CUP_NON
    00048011257716

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 25771 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes